ガン ホルダーのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
594件の「ガン ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガン ホルダー」、「ガンホルダータイプ」、「ホルスター」などの商品も取り扱っております。
ツールキャビネット等の側面に取り付けてスプレーガンを吊り下げることができます。
用途スプレーガン収納に 材質 スチール 吸着力(N) 14.7 マグネット部寸法(mm) (直径)80 受台寸法(mm) 幅42×奥行55
1個
599 税込659
当日出荷

仕様 強力マグネット式 トラスコ品番 835-5003 質量(g) 900 本体サイズ(mm) 200×122
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。
用途砥石、テープ、ホースの管理。 吸着力 3.5Kg 材質 スチール、フェライト磁石 幅(mm) 61 ホワイト 高さ(mm) 60 フック 1本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
380 税込418
当日出荷

強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(3ガン用) 耐荷重(kg) 10 適合スプレーガン W-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L 仕様 3ガン用
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用することができるツールホルダーです。取り付け面を傷つけない保護カバー付です。
用途工具の保管・整理整頓に。 トラスコ品番 248-1197 材質 マグネット:フェライト磁石、フック:スチール 厚さ(mm) 12 奥行(mm) 125 耐荷重(kg) 平行:9.3 垂直負荷重(kg) 24 アズワン品番 65-2056-63 直径(mm) 81
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途エアガンの収納と管理に。 トラスコ品番 450-2710 材質 (本体)スチール、ネオジム磁石、(滑り止めシート)合成ゴム 幅(mm) 128 ホワイト 高さ(mm) 95 質量(g) 640 奥行(mm) 77 吸着力 3kg 最大積載量(kg) 0.6/個 口径(mm) (エアガン先端挿入)16
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

台座が付属されていますので、置き場所を選びません。
仕様 センターカップガンスタンド トラスコ品番 805-2379 質量(g) 610 適合スプレーガン LPH-300、LPH-400、W-300、W-400、LS-400、WS-400
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スプレー缶に簡単に取り付けて手や指を汚さずにスムーズに噴射できます。 トリガーも大きいので連続で噴射する場合でも疲れにくいです。 缶の取り付けの際にはレバーで接続部分を広げスプレーのノズルに被せてください。
用途スプレーの噴射に。 本体:ブラック、トリガー:レッド 適合サイズ(Φmm) (缶口)約32~33 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
379 税込417
当日出荷

スプレー缶にカチッ!と装着するだけでOKです。手を汚す事がなく、指が疲れる事もないので、作業効率が格段にアップします。
アズワン品番 64-9642-30 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

クリンビュースプレーハンドル
取付簡単、長時間の使用もラクラクです。指に液がかかりません。ほとんどの市販スプレーに装着可能です。
用途殺虫剤、ガラスクリーナー等スプレー缶に取り付けるハンドル。 レッド 危険物の類別 非危険物
1個
499 税込549
当日出荷

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアレギュレーター「AGS1」や「MAFR-200」をエアブラシ専用ホルダー「AH01」に固定するための金具です。
1個
579 税込637
当日出荷

トラスコ品番 115-0627 材質 本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム 幅(mm) 45 高さ(mm) 32 質量(g) 60 奥行(mm) 65 フック 2本 最大積載量(kg/個) 1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

完全二重補強で耐久性をアップ。
材質 ナイロン ネイビー 寸法(mm) H350×W190×D30 質量(g) 150 適合ベルト幅(mm) 約50
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

ネオジウムマグネットでエアダスターをさまざまな方向、角度で取付できます。 作業者の安全性、作業の効率化が計れます。
用途エアダスター収納ケース、その他収納などに トラスコ品番 493-5667 材質 ステンレスパイプ、ネオジウム磁石 全長(mm) 150 質量(g) 179 パイプ内径(Φmm) 23
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

強力なマグネット仕様ですので安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途エアホースホルダ 耐荷重(kg) 20 仕様 エアホース用
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

センターカップガン用マグネットホルダを使用する際の、PPSカップ専用アダプタ。
用途PPSカップ専用アダプタ(ガンホルダ用) 適合 GHM-01、GHM-03(ガンホルダー) 仕様 PPSカップ専用アダプタ
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

強力なマグネット仕様ですので、塗料の入ったスプレーガンも安定して置くことができ、ブース内の金属壁面への設置が可能です。 壁への穴あけやねじ止めが不要なため付け替えが容易で、必要な時に必要な場所まで簡単に移動させることができます。 作業エリアの省スペース化、整理整頓にお役立ていただけます。
用途センターカップ用ガンホルダー(1ガン用) 耐荷重(kg) 3 適合スプレーガン W-300、LPH-300、WIDER4、WIDER4L 仕様 1ガン用
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷